※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコセン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28600514 品番 S-40
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は839円となります。
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。 通気量を高めたタイプです。

形状Sタイプ(スーパータイプ) 寸法L1(mm)20 寸法D1(mm)39 寸法D2(mm)28 寸法L2(mm)30 耐熱温度(℃)350(短時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする