※製品代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の フライス用
肩削りカッタ PSE07用インサート OSG Phoenix
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
CK010
ブレーカ種類
NM
コーナーR(mm)
0.4
注文コード
28600628
品番
ZDKT070304FR-NM CK010
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・ブレーカ種類・コーナーR
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
肩削りカッタ PSE07シリーズ用インサート。高精度インサートで良好な底面粗さを実現します。
厚さ(mm)
2.54
寸法L(mm)
8.2
逃げ角(度)
15
コーナーR(mm)
0.4
寸法W1(mm)
4
チップブレーカ
ブレーカー付
材種
CK010
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
ブレーカ種類
NM