※製品代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28600856
品番
HY-QCC R1.9
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。
材質
超硬合金
刃数
3
全長(mm)
60
刃長(mm)
3.38
シャンク径(Φmm)
4
首径(mm)
2.4
表面処理
WXLコーティング
ボール半径(mm)
R1.9
首下長(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応