※製品代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28600874
品番
HY-QCC R3.9
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。
材質
超硬合金
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
6.93
シャンク径(Φmm)
8
首径(mm)
4.7
表面処理
WXLコーティング
ボール半径(mm)
R3.9
首下長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応