※製品代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28600917
品番
HY-HSCM-P 3×45°×12×6F
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高能率・安定加工を実現する刃数:多刃仕様による高送り・高能率加工。
40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
材質
超硬合金
刃数
6
全長(mm)
75
刃長(mm)
4.5
シャンク径(Φmm)
12
角度(°)
テーパ半角:45
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
40
大端径(Φmm)
12
先端径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応