PDZ1700FS20M05-3D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 28600944

PDZ1700FS20M05-3D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 28600944
PDZ1700FS20M05-3D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 28600944
PDZ1700FS20M05-3D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 28600944

インデキサブルフラットドリル PDZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)17有効深さ(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応注文コード28600944品番PDZ1700FS20M05-3D
参考基準価格(税別)¥55,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
有効深さ(mm)51全長(mm)119シャンク径(Φmm)20シャンク長(mm)50適合インサートZPNT050204EN給油方式オイルホールあり刃径(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

PDZ 加工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする