PDZ1950FS25M06-3D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 28600996

PDZ1950FS25M06-3D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 28600996
PDZ1950FS25M06-3D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 28600996
PDZ1950FS25M06-3D インデキサブルフラットドリル PDZ OSG(オーエスジー) 28600996

インデキサブルフラットドリル PDZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)19.5有効深さ(mm)58.5シャンク径(Φmm)25注文コード28600996品番PDZ1950FS25M06-3D
参考基準価格(税別)¥55,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
有効深さ(mm)58.5全長(mm)133シャンク径(Φmm)25シャンク長(mm)56適合インサートZPNT060204EN給油方式オイルホールあり刃径(Φmm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

PDZ 加工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする