※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WB200W800 角型スタンド ケニス 28601117 WB200W800 角型スタンド ケニス 28601117

角型スタンド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)800 寸法C(mm)200 注文コード28601117 品番WB200W800
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法A・寸法C4種類から選べます 他の種類を見る

スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。

材質ステンレス(SUS304) 付属品ステンレス製ムッフSS×2個 仕様横棒/角パイプ(回転しません) 高さ(mm)500 シャフト径(Φmm)13 寸法A(mm)800 寸法D(mm)90 寸法B(mm)500 寸法C(mm)200 支柱(mm)Φ13×500(2本)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28601099
2022-10-26
用途:
測定機器の固定時
製造業

底面のプレート部に機器を乗せると安定する。
床面のフラット部だけで保持しようとすると、軽い電極程度れあれば問題ないが、ちょっと不安定となる。
分解して持ち運べて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする