※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランク柄付クランプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 締付範囲(mm)3〜55 全長(mm)245 注文コード28601153 品番CCSM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は締付範囲・全長など5種類から選べます 他の種類を見る

水槽中に沈めた物を保持するのに便利なクランプです。

材質亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ(青) 仕様クランク高低差70mm 全長(mm)245 締付範囲(mm)3〜55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28601153
2019-04-01
用途:
実験
横浜ゴム株式会社 様 (製造業)

使用2週間程度でメッキがはがれてきた。
耐久性に難があると思う。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする