※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上型プレス機 ニュートンプレス

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28601476 品番 NT-20H
参考基準価格(税別)¥535,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。 シリンダーの加圧力により発生する反作用で下パンチが上昇するので、両軸成形ができます。

寸法(mm)380×300×527 質量(kg)27 間口(mm)140×160 速度(シリンダ速度/無負荷)13mm/回 能力(kN)プレス/20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする