ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの 粉砕用プレス機
卓上型プレス機 ニュートンプレス
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28601494
品番
NT-100H
参考基準価格(税別)
¥750,000
販売価格(税込)
¥824,780
販売価格(税別)
¥
749,800
バスケットに入れる
セラミックス・金属などの粉末成形用のプレス機です。油圧ポンプによりスムーズな昇圧操作ができます。 シリンダーの加圧力により発生する反作用で下パンチが上昇するので、両軸成形ができます。
寸法(mm)
380×300×622
質量(kg)
39
間口(mm)
150×200
速度
(シリンダ速度/無負荷)6.8mm/回
能力(kN)
プレス/100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません