TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
伸縮式カーテンレール AJ606木目 「シングル」タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
28601529
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
カット不要の伸縮カーテンレール
木目調のスッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです
ドライバー1本で簡単取付できるシングルレール
用途
オフィスの間仕切りや窓周りに。
色
ウッディホワイト
タイプ
シングル
長さ(m)
0.6〜1
取扱説明書:
(0.69MB)
注意
※付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
※カーテンレール本体にぶら下がらないでください。
※レールを伸縮させる際に、端部でけがをしないよう気を付けてください。
※ネジ溝にあったドライバーをご使用ください。
※取付ける際は説明書をよく確認の上取付けてください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません