LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUS NEXTの スマホフィルム
Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 指紋防止
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28601958
品番
LN-23SP1FG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,345
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続
驚異的な透明度
付属品
アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
タイプ
スーパークリア
サイズ(inch)
6.1
対応機種
Google Pixel 7a G82U8
特性
ガラス/極薄/指紋防止