Galaxy A54 5G レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 レンズ一体型 スーパークリア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28602107 品番LN-23SG5FGLEN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,164 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

高透明/カメラレンズ周りまで保護するガラスフィルム/超硬度9H表面強化ガラス

付属品アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属 サイズ(inch)6.4 対応機種Galaxy A54 5G SC-53D/SCG21 特性ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする