PriQ
PriQの スマホ/タブレット関連アクセサリ
PriQの カバー・ケース・ポーチ
PriQの スマホケース
[PriQ] Galaxy S23 ソフトケース 「UTILO Soft」クリア 耐衝撃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28602125
品番
PQ-23SG1CSTCL
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
【耐衝撃】高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
材質
TPU
色
クリア
タイプ
ケース型
対応機種
Galaxy S23 SC-51D/SCG19
特性
柔軟性