可変倍率式マイクロスコープ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28602797 品番S30D-PC
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

簡単にパソコンへUSB接続して、拡大映像を観察できるマイクロスコープです。付属のソフトで、2点間の距離測定や静止画(BMP/JPG)保存も簡単に行えます。

倍率15〜180×(20インチモニタ上) 画素数130万画素 付属品画像表示・保存ソフト、ビニールカバー 寸法(mm)Φ58.8×119.5 電源USB 対応OSWindows 7/8/10 照明装置超高輝度白色LED使用(調光機能付) インターフェースUSB2.0 スタンド粗動ピント調整機構付標準スタンド 撮像素子1/3型CMOS(原色RGBフィルタ) フレームレート7fps(PCの環境により変動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする