ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
試験管ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28603479
品番
ビニール巻柄 白毛
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
汎用的な試験管洗いブラシです。 村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具
試験管
毛材
ブタ毛
全長(mm)
250
ブラシ径(Φmm)
40
ブラシ長(mm)
80