コーコス信岡
コーコス信岡の 服飾小物
コーコス信岡の ベルト 服飾小物
GIベルト ナイロン32mm幅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28604496
品番
2822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
バックルの金具でベルトを挟み込んで固定するGIバックルタイプ
バックルの金具を緩めればウエストの調節が可能
ベルトが長い場合はバックルから外してハサミでカットできます
用途
土木・建築業/運送・倉庫業/造園業/農林業/他作業全般/DIY/アウトドア
材質
ナイロン
色
ネイビー
ベルト幅(mm)
32
サイズ(cm)
110
長さ(cm)
110
バックル
ローラー
高さ(cm)
2
縦(cm)
116
有効ウエストサイズ(cm)
90
横(cm)
4.5
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。