ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの ステンレス製ワゴン
ケニスの 標準型
組立式ステンレスワゴン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28604529
品番
103310
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シンプルな組み立て式のステンレスワゴンです。 棚板は各段とも表裏(フラットと皿型)両面使用できます。
棚段数(段)
2
耐荷重(kg/段)
5
幅(mm)
450
奥行(mm)
300
高さH(mm)
800
材質
ステンレス
寸法(mm)
450×300×800
質量(kg)
4.7
キャスター
Φ40mmゴム(ストッパー2個付)
棚ピッチ(mm)
89.5