ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの ステンレス製ワゴン
ケニスの 標準型
マテリアルワゴン(ガード付)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28604565
品番
107001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シンプルなステンレスワゴンです。 天板には機器の落下を防ぐ枠が付いています。
耐荷重(kg/段)
10
幅(mm)
460
奥行(mm)
310
高さH(mm)
850
材質
ステンレス
寸法(mm)
460×310×850
質量(kg)
5
キャスター
Φ50mmゴム(ストッパー2個付)