※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの ステンレス製ワゴン
ケニスの 標準型
マテリアルワゴン(ガード付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28604574
品番
107002
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
シンプルなステンレスワゴンです。 天板には機器の落下を防ぐ枠が付いています。
耐荷重(kg/段)
10
幅(mm)
610
奥行(mm)
455
高さH(mm)
850
材質
ステンレス
寸法(mm)
610×455×850
質量(kg)
7.5
キャスター
Φ50mmゴム(ストッパー2個付)