曜日別特売
VN02H21 ビバコン(DNA・タンパク用) sartorius(ザルトリウス) 28605929

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビバコン(DNA・タンパク用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25個)タイプビバコン 2注文コード28605929品番VN02H21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,800

超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。 微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。 濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。

適合dsDNA(BPCO):>50bp材質膜:ハイドロザルト、F容器:ポリカーボネート、遠心管:ポリプロピレンタイプビバコン 2有効ろ過面積(cm2)0.95試料容量(mL)最大2.0一般的な最終濃縮液量(μL)55(25°fix)遠心力(xg)(推奨)2500残液量(μL)10分画分子量(MWCO)30000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28605929VN02H2128605938VN02H22VN02H21 ビバコン(DNA・タンパク用) sartorius(ザルトリウス) 28605938ビバコン(DNA・タンパク用)sartorius(ザルトリウス)1箱(100個)
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする