※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4L缶入溶媒

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28607173 品番 2-プロパノール(イソプロピルアルコール)
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

片手でも軽々持ち運び可能で、18L缶に比べて省スペースな4L缶入り溶媒です。 注ぎ口が付属しています。

容量(L)4 試薬2-プロパノール (イソプロピルアルコール) 純度(%)試薬特級 >99.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28607164
2020-04-03
用途:
研究用途

実験室で使用しています。
これまで使っていたガラス瓶の物と比べて、割れないこと、底面が丸ではないので置き場のスペースが少なくてすむこと、などが気に入っています。
もちろん品質的には全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする