※色見本

A270J-4 マルチカラーペーパー 厚口 スマートバリュー 28607174 A270J-4 マルチカラーペーパー 厚口 スマートバリュー 28607174

マルチカラーペーパー 厚口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(500枚) 注文コード 28607174 品番 A270J-4
参考基準価格(税別)¥3,037 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カラーバリエーション豊富な国産カラーペーパー厚口タイプです。
A4、A3サイズはレモン、クリーム、うぐいす、浅黄、空、さくら、桃の7色、B4サイズはクリーム、うぐいす、空、桃の4色展開です。
マルチタイプでカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットに対応。
各色、各サイズ1冊500枚入りです。

仕様繊維方向:長編方向(縦目) 浅黄 サイズA4 入数(枚)500 紙質中性紙 坪量(g/m2)約90.7 紙厚(μm)約109 適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット
注意
※手差し給紙でご使用ください。
※商品供給の安定化を図るため、製造工場及び仕様の変更をさせていただくことがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする