曜日別特売
A272J-2 マルチカラーペーパー 厚口 スマートバリュー 28607217

※色見本

A272J-2 マルチカラーペーパー 厚口 スマートバリュー 28607217
A272J-2 マルチカラーペーパー 厚口 スマートバリュー 28607217

マルチカラーペーパー 厚口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズB4
クリーム
内容量1冊(500枚)注文コード28607217品番A272J-2
参考基準価格(税別)¥4,972販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

カラーバリエーション豊富な国産カラーペーパー厚口タイプです。
A4、A3サイズはレモン、クリーム、うぐいす、浅黄、空、さくら、桃の7色、B4サイズはクリーム、うぐいす、空、桃の4色展開です。
マルチタイプでカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットに対応。
各色、各サイズ1冊500枚入りです。

仕様繊維方向:長編方向(縦目)クリームサイズB4入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)約90.7紙厚(μm)約109適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット
注意
※手差し給紙でご使用ください。
※商品供給の安定化を図るため、製造工場及び仕様の変更をさせていただくことがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする