※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温湿データロガー 記録計
おんどとり USB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28607286
品番
TR-74Ui-S
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲
照度(精度):0〜130000lx(±5%)、紫外線(精度):0〜30mW/cm
2
(±5%)
付属品
単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
電源
単3アルカリ×1
測定項目
温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)
本体質量(g)
約40
表示
測定値、電池寿命警告、その他
センサー
照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)
分解能
0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm
2
温度測定範囲(℃)
-25〜70(±0.3)
湿度測定範囲(%)
0〜99RH(±2.5RH)
インターフェース
USB通信、シリアル通信、赤外線通信
メモリー
8000データ×4ch
動作環境
温度-10〜60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)
電池寿命
約6ヶ月
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
55X78X18
アズワン品番
62-5001-31
記録モード
エンドレス/ワンタイム
防水性
なし
記録間隔
1秒〜60分 計15通りから選択