※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)の 環境測定(自然環境/安全環境)
T&D(ティアンドデイ)の 温度計・温湿度計
T&D(ティアンドデイ)の 温湿データロガー 記録計
おんどとり Jr.Wireless
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28607338
品番
RTR-574-S
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
1台で温度・湿度・照度・紫外線の4項目が測定可能なワイヤレスデータロガーです。
測定範囲
温度/-25〜70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0〜99%RH(分解能:0.1%RH)、照度/0lx〜130Klx(分解能:0.01lx)、紫外線/0〜30mW/cm
2
(波長:260〜400nm 分解能:0.001mW/cm
2
)、積算値/照度:0lxh〜90Mlxh 紫外線:0〜62W/cm
2
h
付属品
単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)
約68
電源
単3アルカリx1
測定項目
温度 湿度 照度 紫外線
本体質量(g)
約45
精度
温度/±0.3℃(10〜40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(10〜85%RH)、照度/±5%(10lx〜100Klx)、紫外線/±5%(0.1〜30mW/cm
2
)
表示
測定値、電池寿命警告、その他
センサー
温湿度センサ(SHA-3151)
通信方式
USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信
メモリー
8000×4ch
動作環境
温度-10℃〜60℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命
約4ヶ月
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
55X78X18
アズワン品番
62-5001-33
記録モード
エンドレス/ワンタイム
防水性
なし
記録間隔
15通り 1秒〜60分