曜日別特売
AFG-3031 ファンクションジェネレーター テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 28607383

ファンクションジェネレーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合機種周波数範囲:1μHz~30MHz × 1ch
周波数範囲:1μHz~30MHz × 1ch
周波数範囲:1μHz~30MHz × 2ch
周波数範囲:1μHz~20MHz × 2ch
内容量1個注文コード28607383品番AFG-3031
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

最大12チャンネルまでの複数台同期運転が可能な任意波形ファンクションジェネレーターです。

適合機種周波数範囲:1μHz~30MHz × 1ch付属品BNCケーブル(出力数分)、電源コード、アクセサリCD仕様出力振幅レンジ:1mVpp~10Vpp(50Ω)/2mVpp~20Vpp(解放時)、デューティー可変:20.0~80.0%/25MHz以下寸法(mm)265×374×107質量(kg)約4チャンネル数1機能AM、FM、FSK、PM、SUM、PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組)周波数範囲1μ~30MHz波形(基本)正弦波、方形波、三角波、パルス、ランプ波、高調波、DC、(任意)サンプルレート/250MSa/s、繰り返しレート/125MHz、波形長/8M points、振幅分解能/16bitsオフセット±5Vpk ac+dc(50Ω)/±10Vpk ac+dc(解放時)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする