※品番をご確認下さい。

半定量イオン試験紙(QUANTFIX)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 28607478 品番 塩化物
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。

タイプスティック 長さ(mm)95 幅(mm)(スティック)6 測定範囲(mg/L)0、500、1000、1500、2000≧3000ppm 測定項目(イオン)Cl- 呈色茶→黄土 測定値(測定可能pH値)pH2〜12
注意
※妨害イオンの可能性の有る場合は、適当な除去処理が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする