MN(MACHEREY-NAGEL)
MN(MACHEREY-NAGEL)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
MN(MACHEREY-NAGEL)の 試験紙
MN(MACHEREY-NAGEL)の その他試験紙
半定量イオン試験紙(QUANTFIX)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
測定範囲(mg/L)
0、5、10、25、50、75、100ppm
アズワン品番
2-350-12
注文コード
28607496
品番
硝酸100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
測定範囲・アズワン品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
タイプ
スティック
長さ(mm)
95
幅(mm)
(スティック)6
測定範囲(mg/L)
0、5、10、25、50、75、100ppm
測定項目
(イオン)NO
3
-
呈色
白→赤紫
測定値
(測定可能pH値)pH2〜12
アズワン品番
2-350-12
注意
※妨害イオンの可能性の有る場合は、適当な除去処理が必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28607496
硝酸100
33139994
MN91313
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)
MN(MACHEREY-NAGEL)
1箱(100枚)
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました。