メイン画像

タケトラクラッチパーツ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 種別杖先ゴム 注文コード28607707 品番038883
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は529円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は種別・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様タケトラクラッチの交換用杖先ゴムです。杖先ゴムはラテックスフリーなのでラテックスアレルギーの方にも安心です。 種別杖先ゴム 材質TPR 高さ(mm)542 底面(Φmm)415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28607689
2023-10-18
用途:
普段使い
製造業

松葉杖を使う者として「脇当て・グリップ」は必需品です。タケトラは流石にパイオニアだけあって脇に、しっくりとした柔らかい製品です。構造上、杖は、なかなか壊れないので、このような「パーツ」は重宝します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする