00-ETS-CT-50 遠沈管 NICHIRYO(ニチリョー) 28607794

遠沈管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組(200本)注文コード28607794品番00-ETS-CT-50
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最大遠心強度20000Gの高耐久モデルの遠沈管です。

容量(mL)50材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)Φ30×114規格DNAR Nase/DNase FREE Non-PyogenicEndotoXin FREE滅菌電子線滅菌済包装20本/袋耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番62-3150-72遠心強度20000G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする