※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジルコニアボール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 28607889 品番 YTZ-2.3
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高密度・高強度・高靭性、および微細組織からなる耐摩耗性・耐久性に優れたジルコニア製粉砕・分散用ボールです。 磨耗損失が少なく、寿命が長いのでコスト低減が可能です。 高い粉砕効率で処理時間を短縮、生産性の向上が図れます。 高耐磨耗性のため、被粉砕分散物への不純物の混入を最小限に抑制できます。 高強度・高靭性であるため、衝撃等による割れ・欠けが少なく、媒体撹拌ミルをはじめ各種の粉砕器に対応できます。

直径(Φmm)2.3 硬さ1250HV10 許容差±0.15mm 化学組成ZrO2+HfO2 94.7% 破壊靭性6Mpa√m 密度(g/cm3)かさ密度/6 内容量(kg)1 特性耐摩耗特性(秀>優>良>可)/空ずり:秀、SiO2:秀、Al2O3:優

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする