商品単体
竹虎
竹虎の ドレッシング・傷当て材
竹虎の パッド付きドレッシング
トランスームII
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
28608276
品番
045491
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
すばやい吸収力と高い吸収量で創部管理に最適
親水性不織布と高吸収性ポリマーシートを複合した吸収体が、体液や浸出液を確実に保持。
特に浸出液が多い場合の管理に適しています。
材質
ホットメルト親水性不織布、SAPシート、ポリプロピレンSMS
サイズ
1号
寸法(cm)
20×40(パッド17×37)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10016000030
吸収量(mL)
約900
医薬品医療機器等法
一般医療機器