商品単体

トランスームII

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 28608285 品番 045492
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

すばやい吸収力と高い吸収量で創部管理に最適
親水性不織布と高吸収性ポリマーシートを複合した吸収体が、体液や浸出液を確実に保持。
特に浸出液が多い場合の管理に適しています。

材質ホットメルト親水性不織布、SAPシート、ポリプロピレンSMS サイズ2号 寸法(cm)20×20(パッド17×17) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000030 吸収量(mL)約400 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする