3Dデスクファン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28608687 品番SF-DKL180WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

3D首振り卓上扇風機。
上下左右首振りなのでサーキュレーターとしても使用可能。
DCモーター搭載。
持ち運びしやすいハンドル付き。

用途
卓上扇風機、DC扇、デスクファンとして。
机/キッチン/卓上/オフィス/事務所/換気
付属品専用ACアダプター 質量(kg)1.46 ホワイト ハネ径(cm)17 羽根枚数7枚 モーターDCモーター 電源(AC V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×23.1×31 風量調整4段階(微弱・弱・中・強) タイマー機能1/2/4/8時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする