大流量用樹脂製フローメーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28608888 品番 RK50T-0-3/8-Air/N2-200L/min
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

小型・軽量の大流量用樹脂製フローメータです。流体や流量等の諸条件により多数のバリエーションがあるため、かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。仕様詳細はカタログご確認ください

最大流量(L/min)200 接続口径(Rc)3/8 耐圧(MPa)1(G) 接続Rc3/8 精度(%)±5F.S. 測定流体Air/N2 最高使用温度(℃)55 適合流体Air/N2 材質(接液部)アクリル、FKM、SUS303、SUS304、SUS316、(ガラス繊維入りナイロン) バルブなし(ニードルバルブ) 最小流量(L/min)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする