ホーザン
ホーザンの 電設工事関連
ホーザンの ストリッパー
ホーザンの ワイヤーストリッパー
ワイヤーストリッパ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28609088
品番
P-970
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
細い電線に対応する新形状のワイヤーストリッパーです。 先端からカッター・ストリップ刃・プライヤーの構造です。
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.3〜2.0
全長(mm)
137
質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 単線(mm)
Φ0.65〜2.0
ESD保護
Rg<1×10^12Ω
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
商品説明動画
P-970 / P-977 / P-978 ワイヤーストリッパー
参考になった