旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの 錆止め/錆転換剤
旭エンジニアリングの 錆転換剤
水溶性切削油防腐・防カビ剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
28609107
品番
BA-1000
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
強力な抗菌作用により悪臭を消し再発を予防します。
バクテリア・酵母・カビ・藻類に効果があり、腐敗の進行を抑制し液寿命を延ばします。
切削油のPHや加工部品に影響を与えません。
色
淡黄色液体
pH
10.5(1%溶液)
比重
1.15(25℃)
臭気
特有
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水溶性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
油防腐・防カビ
注意
※水溶液量100Lに対し50cc〜200ccでご使用下さい。
※本品を直接触れないようにし、切削油の流れのあるところに投入して下さい。