YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 作業灯
YAMAZEN(山善)の ワークランプ・ハンドランプ
YAMAZEN(山善)の 充電タイプワークランプ
LED ワークライト[ベースタイプ]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28609177
品番
WLA-S100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
作業シーンを広範囲に明るく照らします。
左右別々に点灯できるON/OFFスイッチ付き。
最小930mmから最大1800mmまで調整可能な3本脚スタンド付属。
用途
屋内外での夜間作業、アウトドアやキャンプ、暗い屋内作業時の照明に。
折りたたみ式/3芯プラグ/三脚スタンド/単独点灯可能/屋内・屋外/スタンドタイプ/長寿命/投光器/作業灯/屋外/照明/防雨/店舗照明/看板照明/作業現場
電圧(V)
100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
左右各50
全光束(Lm)
10000
光源
LED
色温度(K)
6500
防塵防水性能
IP65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28.3×24.4×36.6〜70.9
注意
※大雨や水中での使用はできません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28609177
WLA-S100
64425429
YAL-6957SET
any ロケーションライト 三脚付き 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン
YAMAZEN(山善)
1セット
¥
11,980
欠品中
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)