COB LEDワークライト[スタンド・マグネット付]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28609186 品番MB-B500W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

背面4つの磁石で強力に吸着。周囲のゴム製ガードが傷を防ぐ。
スタンドは180度(7段階)可動するので、お好みの角度でご使用いただけます。
持ち運びに便利なスリムボディ。
電池4本(別売)で約5時間、連続点灯可能。
屋内・屋外兼用。明るさ調整2段階。

用途
自動車整備、各種作業、キャンプ、アウトドア、緊急時などにおすすめ。
日常生活防水/防塵/防滴/屋内・屋外兼用/角度調整可能/電池式/ライト/懐中電灯/マグネットライト
材質樹脂部:ABS/TPR/PC、その他:スチール/磁石 質量(g)185 光源COB LED 色温度(K)6000〜7000 使用電池単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×3.8×10 明るさ(Lm)最大500 防水保護等級IP54 連続点灯時間(時間)High:(最大)約2.3、Low:(最大)約5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする