COB LEDハンドライト[吊下げ用フック・マグネット付]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28609195 品番MHM-060(DR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ON/OFFスイッチを押して点灯・消灯。コンパクトで持ち運びにも便利。
連続点灯時間は単3乾電池×3個(別売)で約3時間。
背面に強力なマグネットが付いているので、ハンズフリーで快適な作業が可能。
マグネットの他に吊り下げフックも標準装備しているので様々なシーンでご使用いただけます。

用途
自動車整備、各種作業、キャンプ、アウトドア、緊急時などにおすすめ。
電池式/ライト/懐中電灯/マグネットライト/作業灯/ハンドライト/吊り下げフック
材質ABS 質量(g)100 光源COB LED 使用電池単3乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×6.2×3.7 明るさ(Lm)160 連続点灯時間(時間)(最大)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする