変速ジグソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28609229 品番TAJ-400A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式
6段階にスピード調節ができる変速機構付き
ベースの角度を調節すれば傾斜切断も可能

用途
電動ジグソー、変速ジグソーとして。
木材、金属等の切断などに。
電動式ノコギリ/DIY/日曜大工/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格
付属品ジグソー用ブレード(鉄工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、ジグソー用ブレード(木工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、六角レンチ3mm×1本 ストローク(mm)18 質量(kg)1.6 電流(A)4.7 消費電力(W)450 電源コード(m)1.5 絶縁方式二重絶縁 電源(AC V)100(50/60Hz) ストローク数(min-1[回/分])800〜3000 定格時間(分)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×7×20
取扱説明書:(0.44MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする