高芝ギムネ製作所
高芝ギムネ製作所の 電動工具 本体
高芝ギムネ製作所の 研磨(電動)
高芝ギムネ製作所の 刃物研削機
龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28609256
品番
NO.1056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
チップソーをあてて回転させ、3〜5秒の研磨で、切れ味UP。刈払機に付けたままでOK
電源いらず。野外で即研げる
様々なタイプの草刈り刃に対応
用途
刈払機用チップソーの研磨。
チップソー用砥石/ダイヤモンド研磨機/草刈り刃研磨/ダイヤモンドシャープナー/研磨機/チップソー/刃/磨く/草刈り/園芸/庭
付属品
工業用ダイヤモンド砥石×予備1枚
質量(g)
910
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×35×6
研磨面
工業用ダイヤモンド砥石
対応サイズ(Φmm)
190〜305まで
商品説明動画
龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機 saw blade sharpener 刈払機チップソー
参考になった