※拡大画像です。

アイソポア・メンブレンフィルタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 直径(Φmm)25 注文コード28609876 品番TETP02500
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は直径・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。

直径(Φmm)25 材質PC(ポリカーボネート) 穴径(μm)8 白色無地 耐熱温度(℃)140 タンパク質吸着率(μg/cm2)3 メンブレン厚さ7〜22μm 滅菌方法高圧蒸気滅菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする