SJM-800G ジューサーミキサー SURE(石崎電機製作所) 28610166

本体

SJM-800G ジューサーミキサー SURE(石崎電機製作所) 28610166
SJM-800G ジューサーミキサー SURE(石崎電機製作所) 28610166
SJM-800G ジューサーミキサー SURE(石崎電機製作所) 28610166
SJM-800G ジューサーミキサー SURE(石崎電機製作所) 28610166

ジューサーミキサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード28610166品番SJM-800G
参考基準価格(税別)¥4,072販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

シンプルでかわいい見た目のジューサーミキサーです。
たっぷり800mlの容器採用で、1回でコップ3~4杯のジュースが一度に作れます。材質はガラス製でお手入れしやすく衛生的。
ダイヤル式のスイッチはどなたでも使いやすく簡単です。強弱の2段階とフラッシュの3モード。素材にあわせたモードでご使用いただけます。

材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂質量(kg)約1.9容量(mL)800定格AC100V250Wコード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×137×352安全装置安全スイッチ定格時間(分)4運転(2休止、繰り返し15)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする