セット内容マイクベース・充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)・ACアダプタ・ネックストラップ・ケース・取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約350
電源リチウムイオンポリマーバッテリー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約55×290
最大出力(W)15
連続使用時間(時間)約6(条件により変化)
充電時間(時間)約3(条件により変化)
スピーカー(30×70mm)×2、(Φ31mm)×1
インターフェイス外部入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子