※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコ・フロート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続入口:3/4-16UNF袋ナット、出口:M12×1.0オネジ(R) 使用ガスCO2用 注文コード28610288 品番EFU-25
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は接続・使用ガスなど16種類から選べます 他の種類を見る

・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。
・現在使用されている調整器に取り付けができます。
・エコ・フロートは流量計(25L又は50L)とエコプラスが一体となっています。

質量(kg)0.54 接続入口:3/4-16UNF袋ナット、出口:M12×1.0オネジ(R) 使用ガスCO2用 一次側圧力(MPa)0.2
注意
※流量計の最大目盛によって、入口圧力が変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする