付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))、電源コードセット
仕様【蒸発水量】27.4g
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
色ブラック
質量(g)2800
定格消費電力(W)炊飯時:475
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×274×201
電源(AC V)100(50/60Hz共)
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き:0.54L(3合) 、炊込み/玄米/麦飯/雑穀米/おこわ:0.36L(2合) 、低糖質:0.27(1.5合) 、おかゆ:全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)