ジャー炊飯器 3合

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28610744 品番RC-MEA30-W
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上下のヒーターで一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊きジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに9通りの炊き上がりのかたさや食感を設定することが出来ます。メニューも多彩で、炊飯メニュー(無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み)と低糖質などのヘルシーメニュー(おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質)も搭載しています。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。底(450W)+蓋ヒーター(25W)で釜全体を加熱します。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。

付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))、電源コードセット 仕様【蒸発水量】27.4g 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ ホワイト 質量(g)2800 定格消費電力(W)炊飯時:475 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×274×201 電源(AC V)100(50/60Hz共) 最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き:0.54L(3合) 、炊込み/玄米/麦飯/雑穀米/おこわ:0.36L(2合) 、低糖質:0.27(1.5合) 、おかゆ:全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする